LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8995 TRIEDRO SOSP.E27 B.CO - 8995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033913279074
Artikelnummer
SNV8995
Herstellernummer
8995
Hersteller
LIA
Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. Lampadina LED inclusa, attacco 1xE27. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in metallo, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in metallo, con una lavorazione di verniciatura; la montatura e prodotta in metallo, con una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 1.585 kg. . Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2.5 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


