Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8992 TRIEDRO LUM.MORS.E27 B.CO - 8992

KopierenKopieren
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8992 TRIEDRO LUM.MORS.E27 B.CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913279043

Artikelnummer

SNV8992

Herstellernummer

8992

Hersteller

LIA

Lampada da tavolo a singola emissione per applicazione indoor. Lampadina LED inclusa, attacco 1xE27. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in metallo, presenta una finitura di colore rosso ral 3000, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in metallo, con una lavorazione di verniciatura; il diffusore e prodotto in metallo, con una lavorazione di verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 2.600 kg. . Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di1.5 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quantoriportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.