Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8967 FANTE PLAF.E27 B.CO RAGG./NERO OP.

KopierenKopieren
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8967 FANTE PLAF.E27 B.CO RAGG./NERO OP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913278732

Artikelnummer

SNV8967

Herstellernummer

8967

Hersteller

LIA

Farbe:

schwarz

Plafone a singola emissione per applicazione indoor. Lampadina LED inclusa, attacco 1xE27. ; il diffusore e prodotto in alluminio, con una lavorazione di verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 1.195 kg. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.