LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8545 KIMIA PIANT.REGOL. B.CO RAGG - 8545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtenköpfe beweglich - nein
Mit separater Leseleuchte - nein
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8056534992733
Artikelnummer
SNV8545
Herstellernummer
8545
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Justierbar:
ja
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000...0 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
170 mm
Höhe/Tiefe:
1907 mm


