Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8453 TABLET PIANT.31W NERO RAGG - 8453

KopierenKopieren
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8453 TABLET PIANT.31W NERO RAGG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtenköpfe beweglich - nein

  • Mit separater Leseleuchte - nein

  • Direkt-/Indirektanteile separat regelbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534992481

Artikelnummer

SNV8453

Herstellernummer

8453

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Farbe der Abdeckung:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4470...0 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

250 mm

Länge:

1926 mm

Lampada da terra | 220-240 V | topLED 36 W | CRI 90 8453. Lampada da terra a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 108 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 4470 lm, con un'efficienza nominale di 124.2 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è Mprodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP40; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.