LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8452 TABLET PIANT.31W B.CO RAGG - 8452

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtenköpfe beweglich - nein
Mit separater Leseleuchte - nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8056534992474
Artikelnummer
SNV8452
Herstellernummer
8452
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4470...0 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
250 mm
Länge:
1926 mm


