LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8145 MONGOLFIER SOSP.D400 16W WT RAME LU - 8145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 1800...3000 K
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8056534903685
Artikelnummer
SNV8145
Herstellernummer
8145
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
1800...3000 K
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Durchmesser:
400 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1606...1606 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
394 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100