Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8142 MONGOLFIER SOSP.D260 16W WT NI.NERO - 8142

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534992443

Artikelnummer

SNV8142

Herstellernummer

8142

Hersteller

LIA

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Mit Abhängung:

nein

Sospensione | 220-240 V | topLED 16 W 350 mA | CRI 90 | Warm Tune 8142. Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore warm tune, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 1800K-3000K K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1000 lm, con un'efficienza nominale di 62.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in ferro, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.625 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 16 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari