Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8141 MONGOLFIER SOSP.D260 16W WT RAME LU - 8141

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534903661

Artikelnummer

SNV8141

Herstellernummer

8141

Hersteller

LIA

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

1800...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

422 mm

Durchmesser:

260 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

1578...1578 mm

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore warm tune, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 1800K-3000K K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente èdi 1000 lm, con un'efficienza nominale di 73.5 lm/W ed una durata operativa (L80) di 80000 ore. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore rame, ottenuta tramite lucidatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore rame, ottenuta tramite lucidatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.625 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 16 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 220V - 240V / 60Hz - 50Hz. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.