Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7790 MR.MAGOO D500 SOSP.2GX13 22W B.CO - 7790

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - 2GX13

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534590076

Artikelnummer

SNV7790

Herstellernummer

7790

Hersteller

LIA

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

2GX13

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1900...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

102 mm

Durchmesser:

509 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

1398...1398 mm

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a soffitto. Sospensione con diffusore in polietilene naturale. Diffusore: polietilene lineare naturale. Base: alluminio verniciato bianco raggrinzante. Lampada: Fluorescent T16-R 2GX13 1X22W 1900Lm 3000K.