LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7112 LAMA LUM.NE LED9W B.CO RAGGR - 7112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Montageart - Standfuß
Justierbar - nein
Biegbar - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8033913171347
Artikelnummer
SNV7112
Herstellernummer
7112
Hersteller
LIA
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
nein
Biegbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
nein
Mit Steckdose:
ja
Mit Dimmer:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
460 mm
Länge:
770 mm
Ein LINEA LIGHT-STILNOVO Produkt
Entdecken Sie die LINEA LIGHT-STILNOVO-Serie