Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA16218 OH! SMASH D550 L.TERRA E27 46W IP65 - 16218

KopierenKopieren
LINEA LIGHT SRL - LIA16218 OH! SMASH D550 L.TERRA E27 46W IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913444656

Artikelnummer

LIA16218

Herstellernummer

16218

Hersteller

LIA

Lampada da terra a singola emissione per applicazione outdoor. Compatibile con: lampadina LED, alogena 46 W, fluorescente compatta 20 W; attacco 1xE27.; il diffusore e prodotto in polietilene; la montatura e prodotta in policarbonato, con una finitura dicolore bianco. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 2.0 kg.. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.