Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4153-50 CAVO TES. 2COND.+F.ACC.MT.50 NERO

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4153-50 CAVO TES. 2COND.+F.ACC.MT.50 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913872886

Artikelnummer

ILDTR4153-50

Herstellernummer

TR4153-50

Hersteller

LIA

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio, presenta una finitura di colore nero. il peso complessivo e di 0.790 kg.ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.