LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4119-5 MONO SOSTEGNO LINEA SOFFI.GRI.RAGGR - TR4119-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Höhe - 41 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913603183
Artikelnummer
ILDTR4119-5
Herstellernummer
TR4119-5
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Höhe:
41 mm
Durchmesser:
20 mm
Mono sospensione a cavo linea soffitto. Colore Grigio


