Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4105-5 SET DEVIATORI SOFFITTO H30 GRIGIO M - TR4105-5

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4105-5 SET DEVIATORI SOFFITTO H30 GRIGIO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806035909

Artikelnummer

ILDTR4105-5

Herstellernummer

TR4105-5

Hersteller

LIA

Farbe:

grau

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore grigio metallizzato, ottenuta tramite verniciaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore grigio metallizzato. il peso complessivo e di 1.23 kg.ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.