LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4101-5 SET DISTANZ.SOFFITTO H30 GRIGIO RAG - TR4101-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8020806035824
Artikelnummer
ILDTR4101-5
Herstellernummer
TR4101-5
Hersteller
LIA
Farbe:
grau
Sistemi a singola emissione per applicazione indoor.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore grigio metallizzato, ottenuta tramite verniciaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore grigio metallizzato. il peso complessivo e di 1.23 kg.ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


