Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4101-4 SET DISTANZ.SOFFITTO H30 BIANCO.RAG - TR4101-4

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4101-4 SET DISTANZ.SOFFITTO H30 BIANCO.RAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913850280

Artikelnummer

ILDTR4101-4

Herstellernummer

TR4101-4

Hersteller

LIA

a singola emissione per applicazione indoor.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9010, ottenuta tramite verniciaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore bianco ral 9010, ottenuta tramite verniciatura. il peso complessivo e di 1.23 kg.ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.