LINEA LIGHT (ILED) - ILDKIT0066 KIT ALIM.15W 350MA OH!280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 15...15 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Höhe - 20 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534973886
Artikelnummer
ILDKIT0066
Herstellernummer
KIT0066
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
15...15 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Höhe:
20 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
130 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



