LINEA LIGHT (ILED) - ILDKIT0027 KIT DIMMER LED 8-230V 150W - KIT0027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Breite - 45 mm
Höhe - 45 mm
Tiefe - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534767447
Artikelnummer
ILDKIT0027
Herstellernummer
KIT0027
Hersteller
LIA
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
18 mm
Dimmer 150W 230 VAC.


