LINEA LIGHT (ILED) - ILDC01054ISWML BERET-2Q QUADRO 1LED 3W IS - C01054ISWML

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 3 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8055306314483
Artikelnummer
ILDC01054ISWML
Herstellernummer
C01054ISWML
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
3 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Schlagfestigkeit:
IK05
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Justierbar:
nein
Dimmung DALI:
ja
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung 1-10 V:
ja
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Edelstahl 316 L (1.4404)
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Überrollbar:
nein
Breite:
27 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Höhe/Tiefe:
44 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Nennstrom:
1000...1000 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Länge:
35 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Max. Oberflächentemperatur:
40 °C
Leuchtenlichtausbeute:
144 lm/W
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein


