Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00755WHEZZ VOS_R PAR16 EVO 1 WH - C00755WHEZZ

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00755WHEZZ VOS_R PAR16 EVO 1 WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306026430

Artikelnummer

ILDC00755WHEZZ

Herstellernummer

C00755WHEZZ

Hersteller

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xGU10.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco ral 9003. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.2 kg.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 80 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.