Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00714BGWRD BUZZER_PRO 2 ARREYLED 360° BG W RD - C00714BGWRD

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00714BGWRD BUZZER_PRO 2 ARREYLED 360° BG W RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Grundplatte - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8055306099977

Artikelnummer

ILDC00714BGWRD

Herstellernummer

C00714BGWRD

Hersteller

LIA

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

7.2...7.2 W

Max. Systemleistung:

8.5 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Leuchtenlichtausbeute:

151 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

78 mm

Durchmesser:

135 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Paletti e teste palo a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric 360°, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 1087 lm, con un'efficienza nominale di 151.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio ral 7021 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.9 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8.5 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.