LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0056VDI05004 RUBBER 3D PIXEL RGBW 13.2W/M 5M - C0056VDI05004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 13.2 W
Lichtstrom je Meter - 0 lm
Packung
1 ST
EAN
8055306313424
Artikelnummer
ILDC0056VDI05004
Herstellernummer
C0056VDI05004
Hersteller
LIA
Ausführung:
Band
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
13.2 W
Lichtstrom je Meter:
0 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
66 W
Lichtfarbe:
RGBW
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
5000 mm
Höhe/Tiefe:
14 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
125 mm
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Selbstklebend:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


