Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00324ISWRU ALCOR_R1 316 1 1L 4,5W S/ALIM IS W - C00324ISWRU

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00324ISWRU ALCOR_R1 316 1 1L 4,5W S/ALIM IS W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913983964

Artikelnummer

ILDC00324ISWRU

Herstellernummer

C00324ISWRU

Hersteller

LIA

Uplights a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Radial Mono-directional emission, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 575 lm, con un'efficienza nominale di 127.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite elettrolucidatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.7kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.