LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0020MDI05017 RUBBER O WH 5M 12W/M R90 2700K - C0020MDI05017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 12 W
Lichtstrom je Meter - 1538 lm
Packung
1 ST
EAN
8055306312830
Artikelnummer
ILDC0020MDI05017
Herstellernummer
C0020MDI05017
Hersteller
LIA
Ausführung:
Band
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
12 W
Lichtstrom je Meter:
1538 lm
Leuchtenlichtausbeute:
128.2 lm/W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
48...48 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
60 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
5000 mm
Durchmesser:
30 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
62.5 mm
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


