Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0020MDI02517 RUBBER O WH 2,5M 12W/M R90 2700K - C0020MDI02517

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lampenleistung je Meter - 12 W

  • Lichtstrom je Meter - 1538 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306312823

Artikelnummer

ILDC0020MDI02517

Herstellernummer

C0020MDI02517

Hersteller

LIA

Ausführung:

Band

Montageart:

Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lampenleistung je Meter:

12 W

Lichtstrom je Meter:

1538 lm

Leuchtenlichtausbeute:

128.2 lm/W

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

48...48 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

30 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

2500 mm

Durchmesser:

30 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

62.5 mm

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Led strip a emissione radiale per applicazione indoor e outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 3845 lm, con un'efficienza nominale di 128.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in silicone, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore è prodotto in silicone. Il grado di protezione è IP65; Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 30 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.