LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0018WDI05019 PU_C+ BA 70LED/M 5M 24V R90 3000K - C0018WDI05019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 70
Lampenleistung je Meter - 3.2 W
Packung
1 ST
EAN
8055306312786
Artikelnummer
ILDC0018WDI05019
Herstellernummer
C0018WDI05019
Hersteller
LIA
Ausführung:
Band
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
70
Lampenleistung je Meter:
3.2 W
Lichtstrom je Meter:
356.4 lm
Leuchtenlichtausbeute:
111.4 lm/W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
16 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
5000 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Selbstklebend:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


