Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0017WDI05004 RUBBER DIFF.CC. 5M 10W/M R90 3000K - C0017WDI05004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lampenleistung je Meter - 9.6 W

  • Lichtstrom je Meter - 274 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306312748

Artikelnummer

ILDC0017WDI05004

Herstellernummer

C0017WDI05004

Hersteller

LIA

Ausführung:

Band

Montageart:

Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lampenleistung je Meter:

9.6 W

Lichtstrom je Meter:

274 lm

Leuchtenlichtausbeute:

28.5 lm/W

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

48 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

5004 mm

Höhe/Tiefe:

14 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

62.5 mm

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Selbstklebend:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 1370 lm, con un'efficienza nominale di 28.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore grigio; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.365 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 48 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.