Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0016VDI05004 RUBBER 3D 48V DF.WH 15W RGBW 05004 - C0016VDI05004

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0016VDI05004 RUBBER 3D 48V DF.WH 15W RGBW 05004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 0 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Lampenspannung - 48...48 V

  • Lampenleistung je Meter - 15 W

  • Ausführung - Band

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306312694

Artikelnummer

ILDC0016VDI05004

Herstellernummer

C0016VDI05004

Hersteller

LIA

Lichtstrom je Meter:

0 lm

Schutzart (IP):

IP67

Lampenspannung:

48...48 V

Lampenleistung je Meter:

15 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

RGBW

Montageart:

Einbau

Breite:

5004 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

125 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Höhe/Tiefe:

14 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

75 W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mit Schutzabdeckung:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT RGB-W 3000 K ed un CRI >90.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.365 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 75 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.