LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0014VDI01004 RUBBER 3D DF. 15W/M R90 RGBW 01004 - C0014VDI01004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 15 W
Lichtstrom je Meter - 0 lm
Packung
1 ST
EAN
8055306312366
Artikelnummer
ILDC0014VDI01004
Herstellernummer
C0014VDI01004
Hersteller
LIA
Ausführung:
Band
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
15 W
Lichtstrom je Meter:
0 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
15 W
Lichtfarbe:
RGBW
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
1004 mm
Höhe/Tiefe:
14 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
62.5 mm
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Selbstklebend:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


