Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0012VDI05004 RUBBER PRO DF.WH 15W/M RGBW L05004 - C0012VDI05004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lampenleistung je Meter - 15 W

  • Lichtstrom je Meter - 0 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306296017

Artikelnummer

ILDC0012VDI05004

Herstellernummer

C0012VDI05004

Hersteller

LIA

Ausführung:

Band

Montageart:

Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lampenleistung je Meter:

15 W

Lichtstrom je Meter:

0 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

75 W

Lichtfarbe:

RGBW

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

5004 mm

Höhe/Tiefe:

14 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

62.5 mm

Gesamtlänge:

0.014 m

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Selbstklebend:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Immersione e led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT RGB-W 3000 K ed un CRI >90.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in tecnopolimero. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 1.365 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 75 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 10 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.