Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00072BBEZZ MODUS_MS SLAVE L3000MM BB - C00072BBEZZ

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00072BBEZZ MODUS_MS SLAVE L3000MM BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913925155

Artikelnummer

ILDC00072BBEZZ

Herstellernummer

C00072BBEZZ

Hersteller

LIA

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 2.6 kg.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.