LINEA LIGHT (ILED) - ILDC-K400066 DIRIGO CUT-OFF CURVA-IN 500X500 DB - C-K400066
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Leerrohr
Mit Leuchtmittel - nein
Fassung - ohne
Gehäusefarbe - braun
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8033913924844
Artikelnummer
ILDC-K400066
Herstellernummer
C-K400066
Hersteller
LIA
Ausführung:
Leerrohr
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
braun
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Breite:
507 mm
Höhe/Tiefe:
84 mm
Länge:
507 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


