Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC-E700001 CONTROL.SPI 2048 CH 4 PORTE 12-24V - C-E700001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Art der Steuerung - RF

  • Anzahl der Farbkanäle - 4

  • Programmierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913915804

Artikelnummer

ILDC-E700001

Herstellernummer

C-E700001

Hersteller

LIA

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Art der Steuerung:

RF

Anzahl der Farbkanäle:

4

Programmierbar:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

12...24 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Länge:

160 mm

Breite:

46 mm

Höhe:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Controller SPI 2048 CH 4 PORTE 12-24V