Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC-C100006 CONTROCASSA RASO 6W - C-C100006

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC-C100006 CONTROCASSA RASO 6W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Geeignet für Lampenleistung - 2...6 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Mit Betriebsgeräteraum - ja

  • Einbaudurchmesser - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913978908

Artikelnummer

ILDC-C100006

Herstellernummer

C-C100006

Hersteller

LIA

Anwendung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

2...6 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

ja

Einbaudurchmesser:

40 mm

Outercasing for flush installation