LINEA LIGHT (ILED) - ILD99808 ACESS.LENTE TIR D.69 H32,5 15 - 99808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Glas
Ausstrahlungswinkel - 15 °
Packung
1 ST
EAN
8033913271870
Artikelnummer
ILD99808
Herstellernummer
99808
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
15 °
Höhe/Tiefe:
32.5 mm
Durchmesser:
69 mm
Lente 69x32,5 mm 15°


