LINEA LIGHT (ILED) - ILD99800 ACCESSORIO DIMA ROLLIP35 1150X140 - 99800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1150 mm
Breite - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913271801
Artikelnummer
ILD99800
Herstellernummer
99800
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1150 mm
Breite:
140 mm
Copertura dima per rollip35,


