LINEA LIGHT (ILED) - ILD99794 CONTROCASSA SUELO 30W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für Lampenleistung - 30...30 W
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8033913271740
Artikelnummer
ILD99794
Herstellernummer
99794
Hersteller
LIA
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Min. Deckenstärke:
225 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
213 mm


