LINEA LIGHT (ILED) - ILD99785 DRIVER COD.ELG-240-48-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 240...240 W
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 37.5 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8033913033706
Artikelnummer
ILD99785
Herstellernummer
99785
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
240...240 W
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
37.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
71 mm
Länge:
244 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


