LINEA LIGHT (ILED) - ILD99749 CONTROCASSA TEKNO TEKPF5 - 99749

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Geeignet für Lampenleistung - 13...13 W
Anwendung - Hohldecke
Packung
1 ST
EAN
8033913032754
Artikelnummer
ILD99749
Herstellernummer
99749
Hersteller
LIA
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Anwendung:
Hohldecke
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
280 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Min. Deckenstärke:
190 mm
Werkstoff:
Kunststoff


