LINEA LIGHT (ILED) - ILD99747 CONTROCASSA SUELO SCOPIC 13/25W - 99747

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - gelb
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 400 mm
Durchmesser - 230 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913149377
Artikelnummer
ILD99747
Herstellernummer
99747
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
400 mm
Durchmesser:
230 mm
Involucro esterno per montaggio a parete installazione. 25W.


