Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99744 CONTROC.ABS ENVELOPE 181X179X43 - 99744

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99744 CONTROC.ABS ENVELOPE 181X179X43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Anwendung - sonstige

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913149742

Artikelnummer

ILD99744

Herstellernummer

99744

Hersteller

LIA

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Anwendung:

sonstige

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

181 mm

Einbaubreite:

179 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

42.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Controcassa Tipo installazione: SOFFITO/PARETE/PAVIMENTO