LINEA LIGHT (ILED) - ILD99740 99740 ON-OFF 220/300/400MA CON CAVO - 99740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8033913149322
Artikelnummer
ILD99740
Herstellernummer
99740
Hersteller
LIA
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
220...400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
8...15 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
150 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
30 mm


