LINEA LIGHT (ILED) - ILD99735 ALI.99735 15W 500/700/800MA ON-OFF - 99735

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8033913149315
Artikelnummer
ILD99735
Herstellernummer
99735
Hersteller
LIA
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
500...800 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
6...10 W
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
149 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
30.3 mm