Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99733 ALI.99733 15W 500/700/800MA 1-10V - 99733

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 9...12 V

  • Ausgangsleistung - 6...10 W

  • Ausgangsstrom - 500...800 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913149292

Artikelnummer

ILD99733

Herstellernummer

99733

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

9...12 V

Ausgangsleistung:

6...10 W

Ausgangsstrom:

500...800 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

30.3 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

36.5 mm

Länge:

150 mm

Dimmung 0-10 V:

ja

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Simon - 0/1-10V Multi Current - 500mA 12V 6W / 700mA 9-12V 6.5-7W / 800mA 12V 10W