LINEA LIGHT (ILED) - ILD99732 ALI.99732 15W 220/300/400MA 1-10V - 99732

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung 1-10 V - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
8033913149285
Artikelnummer
ILD99732
Herstellernummer
99732
Hersteller
LIA
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 1-10 V:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
220...400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
8...15 W
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
149 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
30.3 mm


