LINEA LIGHT (ILED) - ILD99731 ALI.99731 15W 500/700/800MA DALI - 99731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung DALI - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
8033913149278
Artikelnummer
ILD99731
Herstellernummer
99731
Hersteller
LIA
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung DALI:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
500...800 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
6...10 W
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
149 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
30.3 mm



