Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99730 ALI.99730 15W 220/300/400MA DALI - 99730

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung DALI - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913149261

Artikelnummer

ILD99730

Herstellernummer

99730

Hersteller

LIA

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung DALI:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

220...400 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

8...15 W

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

149 mm

Breite:

37 mm

Höhe:

30.3 mm

Alimentatore indipendente per moduli LED. Dimmerabile DALI. 220-400 mA. 8-15W