LINEA LIGHT (ILED) - ILD99729 ALIM.DIMM DALI 90W 2.28A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 90...90 W
Dimmung DALI - ja
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 39 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913033126
Artikelnummer
ILD99729
Herstellernummer
99729
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
90...90 W
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
39 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
195 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


