Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99728 ALIM.DIMM 1-10V 90W 2.28A - 99728

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99728 ALIM.DIMM 1-10V 90W 2.28A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913033119

Artikelnummer

ILD99728

Herstellernummer

99728

Hersteller

LIA

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung 1-10 V:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

220...240 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

70...70 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

195 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

39 mm

Driver LED. 70W. Dimmerabile 1-10V. 220-240 V